STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z78BXI025T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 41X41 H25 Z - A0Z78BXI025T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...60 °C
Confezione
10 PZ
EAN
8029210918754
Codice prodotto
SFZA0Z78BXI025T
Cod. produttore
A0Z78BXI025T
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a trave, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


