STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z58S7R150MU MENSOLA C.PROFILO PIENO 150(+50)X130 Z - A0Z58S7R150MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210918693
Codice prodotto
SFZA0Z58S7R150MU
Cod. produttore
A0Z58S7R150MU
Produttore
SFZ
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2500 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...60 °C