pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 Z - A0Z57S7J500MU

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza - 175 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210921693

Codice prodotto

SFZA0Z57S7J500MU

Cod. produttore

A0Z57S7J500MU

Produttore

SFZ

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

175 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2000 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.