STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z57S7J400KT MENSOLA 57S BI-BAND 400(+20)X150X50 Z - A0Z57S7J400KT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
20 PZ
EAN
8029210918662
Codice prodotto
SFZA0Z57S7J400KT
Cod. produttore
A0Z57S7J400KT
Produttore
SFZ
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2000 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C