pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z56S5J600MU MENSOLA 56S UNI-BAND 600(+20)X175X40 Z - A0Z56S5J600MU

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z56S5J600MU MENSOLA 56S UNI-BAND 600(+20)X175X40 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 175 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 600...600 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210918617

Codice prodotto

SFZA0Z56S5J600MU

Cod. produttore

A0Z56S5J600MU

Produttore

SFZ

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

175 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

600...600 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1000 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.