pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X300K KTAM 300 S MENSOLA STAMPATA - A0S52S5X300K

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S52S5X300K KTAM 300 S MENSOLA STAMPATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 320 mm

  • Altezza - 82 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210918358

Codice prodotto

SFZA0S52S5X300K

Cod. produttore

A0S52S5X300K

Produttore

SFZ

Lunghezza:

320 mm

Altezza:

82 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

320...320 mm

Larghezza:

300 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1500 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.