pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I52S5X150K KTAM 150 I MENSOLA STAMPATA - A0I52S5X150K

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I52S5X150K KTAM 150 I MENSOLA STAMPATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 160...160 mm

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210918020

Codice prodotto

SFZA0I52S5X150K

Cod. produttore

A0I52S5X150K

Produttore

SFZ

Lunghezza:

160 mm

Altezza:

60 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

160...160 mm

Larghezza:

150 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

900 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.