STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R500PV MENSOLA C.PROFILO PIENO 500(+50)X130 E - A0E58S7R500PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
1 PZ
EAN
8029210917955
Codice prodotto
SFZA0E58S7R500PV
Cod. produttore
A0E58S7R500PV
Produttore
SFZ
Lunghezza:
500 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1900 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C