pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 E - A0E57S7J500MU

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 175 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210921631

Codice prodotto

SFZA0E57S7J500MU

Cod. produttore

A0E57S7J500MU

Produttore

SFZ

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

175 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2000 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.