STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J150KS MENSOLA 57S BI-BAND 150(+20)X130X50 E - A0E57S7J150KS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210917856
Codice prodotto
SFZA0E57S7J150KS
Cod. produttore
A0E57S7J150KS
Produttore
SFZ
Lunghezza:
150 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2000 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C