pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 E - A0E56S5J200KS

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210917795

Codice prodotto

SFZA0E56S5J200KS

Cod. produttore

A0E56S5J200KS

Produttore

SFZ

Lunghezza:

200 mm

Altezza:

130 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Larghezza:

40 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1000 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.