pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ3S49X200 CURVA SGHEMBA B200 H75-H100 S - 3S49X200

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ3S49X200 CURVA SGHEMBA B200 H75-H100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 0 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210922034

Codice prodotto

SFZ3S49X200

Cod. produttore

3S49X200

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

0 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

100 mm

Modello della curva:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da curva sghemba, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.