pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ3S49X150 CURVA SGHEMBA B150 H75-H100 S - 3S49X150

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ3S49X150 CURVA SGHEMBA B150 H75-H100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Altro

  • Con parte superiore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210922027

Codice prodotto

SFZ3S49X150

Cod. produttore

3S49X150

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Altro

Con parte superiore:

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

0 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da curva sghemba, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.