pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39834 TCIP44201Z TESTATA CHIU IP44 200X100 - 39834

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39834 TCIP44201Z TESTATA CHIU IP44 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210845852

Codice prodotto

SFZ39834

Cod. produttore

39834

Produttore

SFZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da testata di chiusura IP44, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.