pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39421 CF301ZA CANALE FORATO 300X100 - 39421

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39421 CF301ZA CANALE FORATO 300X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32.449 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210842066

Codice prodotto

SFZ39421

Cod. produttore

39421

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Peso:

3.62 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1491 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1003 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

530 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

449 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.