STEEL LINE CMS SRL - SFZ38962 MSU600ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 600 - 38962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza - 180 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8029210841212
Codice prodotto
SFZ38962
Cod. produttore
38962
Produttore
SFZ
Lunghezza:
600 mm
Altezza:
180 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1600 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


