pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38773 ORC301ZA COP. RAC.RID CENT 300-100 - 38773

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38773 ORC301ZA COP. RAC.RID CENT 300-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210840956

Codice prodotto

SFZ38773

Cod. produttore

38773

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio riduzione centrale, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.