pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38686 OS9300ZA COP. DEV.SALITA 90 B300 - 38686

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38686 OS9300ZA COP. DEV.SALITA 90 B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210840550

Codice prodotto

SFZ38686

Cod. produttore

38686

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

182 mm

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento salita 90°, raggio R=125mm, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.