STEEL LINE CMS SRL - SFZ38633 P9077ZA DEV.PIANA 90 075X75 - 38633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8029210840260
Codice prodotto
SFZ38633
Cod. produttore
38633
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
125 mm
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


