pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38547 MSU400ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 400 - 38547

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38547 MSU400ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 33 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210840048

Codice prodotto

SFZ38547

Cod. produttore

38547

Produttore

SFZ

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

33 mm

Altezza:

180 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2250 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.