pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38461 MSU500ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 500 - 38461

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38461 MSU500ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210839875

Codice prodotto

SFZ38461

Cod. produttore

38461

Produttore

SFZ

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

180 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Larghezza:

33 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1800 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.