pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ36491 SSC100I SUPPORTO A CULLA CANALE B100 - 36491

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ36491 SSC100I SUPPORTO A CULLA CANALE B100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210839349

Codice prodotto

SFZ36491

Cod. produttore

36491

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.