pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ36468 RL201Z DER.LATER. T 200X100 - 36468

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ36468 RL201Z DER.LATER. T 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 125 mm

  • per collegamento con viti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210839301

Codice prodotto

SFZ36468

Cod. produttore

36468

Produttore

SFZ

Larghezza di partenza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

125 mm

per collegamento con viti:

sì

Materiale:

Acciaio

per collegamento senza viti:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.