pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ35693 RL607S DER.LATER. T 600X75 - 35693

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ35693 RL607S DER.LATER. T 600X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 125 mm

  • per collegamento con viti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210838984

Codice prodotto

SFZ35693

Cod. produttore

35693

Produttore

SFZ

Larghezza di partenza del canale portacavi:

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

125 mm

per collegamento con viti:

sì

Materiale:

Acciaio

per collegamento senza viti:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.