pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ35107 CF607S CANALE FORATO 600X75 - 35107

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ35107 CF607S CANALE FORATO 600X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58.934 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210838625

Codice prodotto

SFZ35107

Cod. produttore

35107

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

45000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Peso:

7 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.