pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33450 SSC400Z SUPPORTO A CULLA CANALE B400 - 33450

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33450 SSC400Z SUPPORTO A CULLA CANALE B400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210838441

Codice prodotto

SFZ33450

Cod. produttore

33450

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.