pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33310 SSXD9107Z SGHEMBA SX DISCESA 100X75 - 33310

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33310 SSXD9107Z SGHEMBA SX DISCESA 100X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210837048

Codice prodotto

SFZ33310

Cod. produttore

33310

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

125 mm

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da deviazione sghemba 90° sx vs. basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.