pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33095 SSR42S ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE - 33095

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altro

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Angolo - 0...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892330953

Codice prodotto

SFZ33095

Cod. produttore

33095

Produttore

SFZ

Adatto per:

Altro

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Angolo:

0...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto regolabile 0-90, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.