pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32946 SS3PVA ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM - 32946

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892329469

Codice prodotto

SFZ32946

Cod. produttore

32946

Produttore

SFZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Colore:

Altro

Numero RAL:

5012

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto a 3 ali, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.