STEEL LINE CMS SRL - SFZ32930 PMU200I PUNTA MENSOLA UNICA B200 - 32930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Altezza - 88 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892329308
Codice prodotto
SFZ32930
Cod. produttore
32930
Produttore
SFZ
Lunghezza:
200 mm
Altezza:
88 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2280 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C