pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32924 PMU400Z PUNTA MENSOLA UNICA B400 - 32924

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 33 mm

  • Altezza - 88 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892329247

Codice prodotto

SFZ32924

Cod. produttore

32924

Produttore

SFZ

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

33 mm

Altezza:

88 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

3330 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da punta a mensola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.