STEEL LINE CMS SRL - SFZ32919 PMU075Z PUNTA MENSOLA UNICA B075 - 32919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 75 mm
Altezza - 88 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8015892329193
Codice prodotto
SFZ32919
Cod. produttore
32919
Produttore
SFZ
Lunghezza:
75 mm
Altezza:
88 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
75...75 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
3580 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C