pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32915 PMU300VG PUNTA MENSOLA UNICA B300 - 32915

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza - 88 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892329155

Codice prodotto

SFZ32915

Cod. produttore

32915

Produttore

SFZ

Lunghezza:

300 mm

Altezza:

88 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Larghezza:

33 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2060 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da punta a mensola, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.