STEEL LINE CMS SRL - SFZ32896 PMU100S PUNTA MENSOLA UNICA B100 - 32896

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Altezza - 88 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
24 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8015892328967
Codice prodotto
SFZ32896
Cod. produttore
32896
Produttore
SFZ
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
88 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
3580 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


