STEEL LINE CMS SRL - SFZ32894 MSU600I MEN. CON SPALLINA UNICA B600 - 32894

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 33 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 600...600 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
EAN
8015892328943
Codice prodotto
SFZ32894
Cod. produttore
32894
Produttore
SFZ
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1200 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...60 °C