pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32893 MSU500I MEN. CON SPALLINA UNICA B500 - 32893

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892328936

Codice prodotto

SFZ32893

Cod. produttore

32893

Produttore

SFZ

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

180 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Larghezza:

33 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1350 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.