STEEL LINE CMS SRL - SFZ32888 MSU100I MEN. CON SPALLINA UNICA B100 - 32888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 33 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
8015892328882
Codice prodotto
SFZ32888
Cod. produttore
32888
Produttore
SFZ
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
3090 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...60 °C