pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32883 MSU300Z MEN. CON SPALLINA UNICA B300 - 32883

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 33 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892328837

Codice prodotto

SFZ32883

Cod. produttore

32883

Produttore

SFZ

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

33 mm

Altezza:

180 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2150 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.