STEEL LINE CMS SRL - SFZ32882 MSU200Z MEN. CON SPALLINA UNICA B200 - 32882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Altezza - 180 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892328820
Codice prodotto
SFZ32882
Cod. produttore
32882
Produttore
SFZ
Lunghezza:
200 mm
Altezza:
180 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
3230 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


