STEEL LINE CMS SRL - SFZ32877 MSU500VG MEN. CON SPALLINA UNICA B500 - 32877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 33 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
EAN
8015892328776
Codice prodotto
SFZ32877
Cod. produttore
32877
Produttore
SFZ
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1800 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032


