STEEL LINE CMS SRL - SFZ32875 MSU300VG MEN. CON SPALLINA UNICA B300 - 32875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 33 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892328752
Codice prodotto
SFZ32875
Cod. produttore
32875
Produttore
SFZ
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2150 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032


