STEEL LINE CMS SRL - SFZ32873 MSU150VG MEN. CON SPALLINA UNICA B150 - 32873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Altezza - 180 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892328738
Codice prodotto
SFZ32873
Cod. produttore
32873
Produttore
SFZ
Lunghezza:
150 mm
Altezza:
180 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
3230 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


