STEEL LINE CMS SRL - SFZ32871 MSU075VG MEN. CON SPALLINA UNICA B075 - 32871

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 75 mm
Altezza - 180 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8015892328714
Codice prodotto
SFZ32871
Cod. produttore
32871
Produttore
SFZ
Lunghezza:
75 mm
Altezza:
180 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
75...75 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
4120 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


