pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32868 MSU400VA MEN. CON SPALLINA UNICA B400 - 32868

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892328684

Codice prodotto

SFZ32868

Cod. produttore

32868

Produttore

SFZ

Lunghezza:

400 mm

Altezza:

180 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Larghezza:

33 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2250 N

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.