STEEL LINE CMS SRL - SFZ32857 MSU150S MEN. CON SPALLINA UNICA B150 - 32857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 33 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
8029210913766
Codice prodotto
SFZ32857
Cod. produttore
32857
Produttore
SFZ
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
3230 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20...60 °C