pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32855 MSU075S MEN. CON SPALLINA UNICA B075 - 32855

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 75 mm

  • Larghezza - 33 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 75...75 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892328554

Codice prodotto

SFZ32855

Cod. produttore

32855

Produttore

SFZ

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

33 mm

Altezza:

180 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

75...75 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

4120 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.