pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32778 VTS107VG DER.VER SAL VAR PIANO 100X75 - 32778

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32778 VTS107VG DER.VER SAL VAR PIANO 100X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 100 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm

  • Altezza della parete laterale - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892327786

Codice prodotto

SFZ32778

Cod. produttore

32778

Produttore

SFZ

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

100 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

100 mm

Altezza della parete laterale:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7032

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione T alto var. piano, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.