pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32761 VTD501VA DER.VER DISC VAR PIAN 500X100 - 32761

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32761 VTD501VA DER.VER DISC VAR PIAN 500X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 500 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 500 mm

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892327618

Codice prodotto

SFZ32761

Cod. produttore

32761

Produttore

SFZ

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

500 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

500 mm

Altezza della parete laterale:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

5012

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.