pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32631 TCIP44101S TESTATA CHIU IP44 100X100 - 32631

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32631 TCIP44101S TESTATA CHIU IP44 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892326314

Codice prodotto

SFZ32631

Cod. produttore

32631

Produttore

SFZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da testata di chiusura IP44, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.