STEEL LINE CMS SRL - SFZ32626 TCIP44077I TESTATA CHIU IP44 075X75 - 32626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015892326260
Codice prodotto
SFZ32626
Cod. produttore
32626
Produttore
SFZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


